※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449418
品番
PUN-913P-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。微少流量の調整が可能。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの微少流量調整用
全長(mm)
52.6
高さ(mm)
60
材質(本体)
SUSF316
寸法
【A】6.35、【B】6.35、【C】-
温度範囲(℃)
-10〜120
最高使用圧力(MPa)
13.7
接続方式
V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材