※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449427
品番
PUH-016-9.52-SH-V
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
全長(mm)
33.4
高さ(mm)
71
材質(本体)
SUSF316
寸法
【A】9.52、【B】9.52、【C】-
温度範囲(℃)
-20〜150
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材