※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449470
品番
PUH-134PB
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
全長(mm)
45
高さ(mm)
57
材質(本体)
SUSF316
寸法
【A】Rc1/4、【B】Rc1/4、【C】-
温度範囲(℃)
-53〜232
最高使用圧力(MPa)
34
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材