※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449497
品番
PUS-142PB
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
全長(mm)
50
高さ(mm)
85
材質(本体)
SUSF316
寸法
【A】Rc1/4、【B】Rc1/4、【C】-
温度範囲(℃)
-53〜232
最高使用圧力(MPa)
42
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材