ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ヘックスローブビット
ビット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449704
品番
2224SLG-T40
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
全長(mm)
100
トラスコ品番
859-4068
質量(g)
39
先端サイズ
6.65
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
両頭機能
片頭