ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ヘックスローブビット
ビット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449756
品番
2224-T30
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
35
トラスコ品番
859-4073
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
質量(g)
11
先端サイズ
T30
両頭機能
片頭