ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ヘックスローブビット
ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449783
品番
2224-T50
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
35
トラスコ品番
859-4076
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
質量(g)
13
先端サイズ
T50
両頭機能
片頭