ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ヘックスローブビット
ビット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449792
品番
2224-T55
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
35
トラスコ品番
859-4077
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
質量(g)
19
先端サイズ
T55
両頭機能
片頭