ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ヘックスローブビット
ビット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449844
品番
2225-20H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
25
トラスコ品番
859-4080
材質
専用特殊鋼
質量(g)
5
先端サイズ
20H
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり