※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449917
品番
PDS-15D-SH-R
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
全長(mm)
55
高さ(mm)
73
材質(本体)
C3771B
寸法
【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-
温度範囲(℃)
-20〜150
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材