22256 六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付 ミツトモ 69449923

六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード69449923品番22256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25材質下穴ドリル:HSS、タップ:HSSトラスコ品番858-7858質量(g)40タップ長(mm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69449896
2020-07-13
用途: 部品試作

ちょっとした小物部品やステーを制作する際にねじ穴を作りたいという時に。
下穴サイズのドリルと、そのドリルで開けた穴にぴったり入るガイドの付いたタップがセットになっており
下穴に対してまっすぐにタップを立てることが容易にできますし、
パッケージのブリスターに入れてセットで保管できますので
久しぶりに使おうとしたら相方が行方不明になっていたなどという事が無いのがありがたい。
6.35mm六角の軸なので1/4ビット用ハンドルで回せるのも使い勝手がいい。
ただ、アルミや真鍮や軟鋼に対してはよく切れますが
ステンレスに対しては硬度が足りないようなので
ステンレス対応のコバルトハイスなどを使った上位製品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする