※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449960
品番
PDWVP-6.35-R
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
全長(mm)
54.8
高さ(mm)
45
材質(本体)
C3771B
寸法
【A】6.35、【B】6.35、【C】-
温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
PDW継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材