※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ)

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69449969 品番RV-10B-R
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 全長(mm)56 高さ(mm)38 材質(本体)C3771B 寸法【A】10、【B】R1/4、【C】- 温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする