ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ドリルタップ
六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69449975
品番
22262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.8
材質
材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼
トラスコ品番
858-7863
質量(g)
32.5
タップ長(mm)
4.2