ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ドリルタップ
六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69450002
品番
22265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
ピッチ(mm)
1.5
材質
材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼
トラスコ品番
858-7866
質量(g)
49.8
タップ長(mm)
8.5