ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ドリルタップ
六角軸ポイントタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69450027
品番
22267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
ピッチ(mm)
0.7
材質
合金工具鋼
トラスコ品番
858-7868
質量(g)
20
タップ長(mm)
3.3