ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ドリルタップ
六角軸ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
注文コード
69450045
品番
22269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
ピッチ(mm)
1.0
材質
合金工具鋼
トラスコ品番
858-7870
質量(g)
25
タップ長(mm)
5.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69450045
22269
41018083
M6×1.0
六角軸ポイントタップ
Thread Master
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました