ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ドリルタップ
六角軸ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
注文コード
69450054
品番
22270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
ピッチ(mm)
1.25
材質
合金工具鋼
トラスコ品番
858-7871
質量(g)
25
タップ長(mm)
6.8