六角軸ガイド付タップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3 注文コード69450142 品番22284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3 ピッチ(mm)0.5 材質材質:タップ:HSS鋼 トラスコ品番858-7879 質量(g)18 タップ長(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69450142
2017-10-31
用途:
丸棒へのネジ穴加工
製造業

深穴にタップを使う際は穴に対してまっすぐであることがより重要になってきますがこれを使うと失敗しません。折りたくないので入り口付近のみに使用し別の深穴用タップで最後まで加工しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする