NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69450483
品番
23037
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
形状
球(ダブルカット)
刃長(mm)
5.0
トラスコ品番
829-2985
全長(mm)
44
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
55000
刃径(mm)
5.0