NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69450937
品番
23260
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
形状
円筒先丸(シングルカット)
刃長(mm)
12.0
トラスコ品番
829-3024
全長(mm)
51
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃径(mm)
6.0