NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69451068
品番
23408
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
形状
テーパー(ダブルカット)
刃長(mm)
15.0
トラスコ品番
829-3036
全長(mm)
45
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径(mm)
2.3