曜日別特売

ステンレス ブッシュ(切削品)/U0000-0000T

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は外径・内径・全長など250種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
4(-0.1~0)
内径(Φmm)
3.2(0~0.1)
全長(mm)
4
注文コード
69451184
品番
U3240-6130T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
全長(mm)
4
内径(Φmm)
3.2(0~0.1)
外径(Φmm)
4(-0.1~0)
フランジ径(Φmm)
6
フランジ高さ(mm)
1
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする