NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
砲弾(ダブルカット)
注文コード
69451612
品番
24342
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・タイプ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾(ダブルカット)
刃長(mm)
13.0
トラスコ品番
829-3086
全長(mm)
38
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
刃径(mm)
3.0