曜日別特売
AVSA14A カップ型オイルフィルタレンチセット KTC 69451658

カップ型オイルフィルタレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード69451658品番AVSA14A
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。

セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
注意
※ケースの単品発売はいたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする