2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638

ファスナーポケット(別色参考)

2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638
2402 長袖ブルゾン(男女兼用) 2402 アイトス 69452638

長袖ブルゾン(男女兼用) 2402

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
モカ
内容量1着注文コード69452638品番2402
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

新次元のストレッチ素材を採用した、ストレスフリーなベーシックブルゾン
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.874 (kg-CO2)

モカ
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
仕様
帯電防止、ストレッチ、防汚
適合規格
JIS T8118
着丈(cm)
69
素材
ダブルフェイスニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
色番
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする