スズキ
スズキの 電動工具 本体
スズキの 切断/曲げ
スズキの 超音波カッター
超音波カッター (フットスイッチ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69453196
品番
SUW-30CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
毎秒40000回の超音波振動により、軽い力でカットできます。
両手を使用する作業に威力を発揮します。
入力電圧(V)
(発振器)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
(発振器)0.7
消費電力(W)
55
コード長さ(m)
2(ハンドピースコード/1.4)
ハンドピース寸法(mm)
24×215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(発振器)180×175×79
発振方法
自励発振・周波数自動追尾
発振周波数(kHz)
40
入力方式
(ハンドピース)フットスイッチ式
振動子
ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)
質量(kg)
3(発振器/1.6)
最大出力(W)
35(連続可変)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません