RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
RELIEFの コンクリートドリル
ダイヤモンドホールソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69453974
品番
26992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端にダイヤモンド粒子を電着させたホールソーです。
ガラス、セラミック系素材の硬い素材への穴あけに最適です。
刃径(Φmm)
14
材質
先端分:ダイヤモンド粒子電着、シャンク:炭素工具鋼
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
65
有効長(mm)
3
シャンク形状
丸
用途
ガラス、セラミック系素材の穴あけ用、ボール盤、ドリルスタンド専用
トラスコ品番
859-2459
適合機種
ホール盤・ドリルスタンド
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)1500