※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライヤー90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69454203 品番B2011
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。
ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。
この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。

用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に 材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm) 長さ(mm)1510 質量(kg)2.2 幅(cm)90 高さ(cm)(ゴムスポンジ)12 アズワン品番64-9507-60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする