ワンタッチテントDR3017

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69454833 品番 G1684W
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

高さ5段階調節(頂点部315・323・330・338・345cm、垂幕部178・185・193・200・208cm)天幕ポリエステル防水性・250D厚UVカット率99%杭(25cm)×4本・ローラーキャリーバッグ付

収納時寸法(cm)23×28×156 質量(kg)25 材質スチール脚28・23mm角 寸法(m)3×3 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ 材質(天幕)ポリエステル 適合用途学校
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする