トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
吸水スポンジローラー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
材質柄:ステンレス、スポンジ:ビスコーススポンジ(直径14cm、長さ10.5cm×9個)
注文コード
69454928
品番
G1512
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ローラータイプで簡単に短時間でグランド整備が可能専用バケツとの組み合わせで効率よく排水ができます。折りたたみ式.
材質
材質柄:ステンレス、スポンジ:ビスコーススポンジ(直径14cm、長さ10.5cm×9個)
質量(kg)
2.7
幅(cm)
109(スポンジ有効94.5)
全長(cm)
113
吸水量(L)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません