※色見本
トーカイスクリーン
カーテンスクリーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
高さ(mm)
1548
1515
1548
色
ベージュ
ブルー
イエロー
グリーン
ベージュ
ピンク
ホワイト
脚の種類
キャスター付
アジャスター付
キャスター付
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69455174
品番
CW-56 キャスター付 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
機能的なシンプルスクリーン
材質
スタンド:アルミダイキャスト
幅(mm)
1810
質量(kg)
7.5
色
ベージュ
高さ(mm)
1548
奥行(mm)
380
仕上
パイプ:粉体塗装
パイプ径(Φmm)
枠:19.1
生地
ポリエステルタフタ(防炎加工)
脚の種類
キャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません