※色見本

SSW-631 アジャスター ブルー ソフトスクリーン トーカイスクリーン 69455445 SSW-631 アジャスター ブルー ソフトスクリーン トーカイスクリーン 69455445 SSW-631 アジャスター ブルー ソフトスクリーン トーカイスクリーン 69455445

ソフトスクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69455445 品番 SSW-631 アジャスター ブルー
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ふわふわ感触のソフトタッチ素材

高さ(mm)1790 ブルー 幅(mm)900 奥行(mm)380 質量(kg)5 材質(スクリーン)ポリエステル(制菌防炎) 材質スタンド:アルミダイキャスト、アジャスター:PE パイプ径(Φmm)22.2 材質(フレーム)スチールパイプ/白粉体塗装 付属品ジョインナー2個付 脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする