ドギーマン
ドギーマンの 理科/技術/科学工作
ドギーマンの 人体/標本/生物
ハムちゃんの森
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69457686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
シンプルでどんなケージにも合わせやすい無垢の天然木で作ったテーブルと食器。
食器の背面に飛ぶ散りにくくする為のガードを設けました。
仕様
●材質:台/天然木、食器/メラミン●台サイズ:約幅64×高さ43×奥行64mm●食器サイズ:直径5×低い所2.6×高い所3.6cm(内寸/直径3.8×深さ2.2cm)●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃●適応種:ドワーフハムスター(ジャンガリアンハムスターなど)
アズワン品番
65-8652-84