小動物のドリンカー クリアノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69457695 品番-
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

クリアなので、汚れに気づいていつも清潔をキープできる小動物ドリンカーです。
飲み口とパッキンは熱湯消毒ができて殺菌OK!小動物に寄生するコクシジウム原虫は、食器などから感染しますので、定期的な消毒をおすすめします。
ノズルには不正咬合をふせぐために、硬すぎないポリカーボネートを採用!
小さな仲間たちに大切な水分補給。おくちが小さく、飲む力が弱いハムスターもゴクゴク飲めるように、軽いボールに採用しました。キャリーに取り付け可能。

仕様●材質:PET、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ステンレス、合成ゴム●本体サイズ:巾4.2×高さ15×奥行8cm●対象:ハムスター、リス、インコなど アズワン品番65-8652-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする