NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
3.0
注文コード
69458348
品番
42482
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
240
軸径(Φmm)
3.0
形状
円筒
外径(mm)
1.5
トラスコ品番
829-3415
幅(mm)
5.0
色
ピンク
質量(g)
67
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
40
砥粒
PA