NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
3.0
注文コード
69458375
品番
42632
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
軸径(Φmm)
3.0
形状
円筒
外径(mm)
4.0
トラスコ品番
829-3418
幅(mm)
13.0
色
ブルー
質量(g)
33
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
43
砥粒
PA