ARC株式会社
ARC株式会社の 袋・ラッピング用品
ARC株式会社の ギフトシール/メッセージカード
ARC株式会社の ギフトシール
封止めシール(透明・ミシン目)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(1冊×500枚)
注文コード
69461196
品番
LQ939S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
封止シールに切り取りができるようにミシン目加工がされております。
用途
封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール
材質
透明PP
形状
楕円形
寸法(mm)
25×13
色
無地透明
加工
ミシン目加工
注意
※実物の色は若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。