封止めシール(透明・ミシン目)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(1冊×500枚) 注文コード69461248 品番LQ942S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

封止シールに切り取りができるようにミシン目加工がされております。

用途封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール 材質透明PP 形状正円形 寸法(mm)30×30 無地透明 加工ミシン目加工
注意
※実物の色は若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする