NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
シリコンソフトポリッシャ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
69461367
品番
46015
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
粒度
1500
軸径(Φmm)
1.6
形状
砲弾
外径(mm)
3
トラスコ品番
829-3496
幅(mm)
7
色
グリーン
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
20
砥粒
WA