材質HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂、ボンデ銅板・強化ガラス質量(kg)25.8定格100V 820W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×425×850安全装置過昇防止装置(復帰ボタン式)加熱方式ヒータープレート方式設定温度(℃)55(±4) ※外気温20℃の時温度制御方式各棚独立自動制御保証期間1年電源コード2m収納の目安190mL缶:168本(7列×6本×4段)、350mLペットボトル/400mLボトル缶:60本(6列×5本×2段)、500mLペットボトル:40本(5列×4本×2段) ※最上段と上2段目のみ収納可です。扉形式前:扉なし(オープン)、後:両開き扉(観音扉)