正面

4901080322418 アースガーデン お庭の虫コロリPRO 鬼効きジェット アースガーデン 69461510 4901080322418 アースガーデン お庭の虫コロリPRO 鬼効きジェット アースガーデン 69461510

アースガーデン お庭の虫コロリPRO 鬼効きジェット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード69461510 品番4901080322418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

お庭のさまざまな害虫に鬼のように効くスプレー。這う虫にはワイド、飛ぶ虫にはジェット噴射と駆除しやすい切替トリガー採用。
害虫なんでもこい!※側面の対象害虫をご確認ください。(スズメバチの巣の駆除には専用の商品をご使用ください。)
切替トリガーで這う虫、飛ぶ虫に効きます。
・先端のつまみを最後までしっかりと回してください。
※最後まで回さずに噴射すると、液ダレの原因になります。
・ジェット噴射:飛ぶ虫用
最大6.5m噴射(無風時)
・ワイド噴射:這う虫用
やわらかミストで虫が吹き飛ばされない
さまざまな虫を速効駆除し、お庭の虫コロリ史上最長7ヵ月効果が持続します。使用環境、害虫の種類により異なります。
お庭の虫によく効く下記の成分配合。
・行動停止
・駆除
・ノックダウン
・バリア
・持続
・反撃させない
アリ・ムカデ・カメムシ・ナメクジなど他にもたくさん
【他の主な対象害虫】
ゲジゲジ・ヤスデ・コガネムシ・バッタ・コオロギ・ガ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヒアリ・タカラダニ
【屋外専用】

成分
モンフルオロトリン、d-T80-フタルスリン、ビフェントリン、トランスフルトリン、チモール、無力化成分※
※ハチやムカデを反撃させない状態にする、植物にも含まれる成分です。
使用方法
使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
【駆除】害虫に向けて直接スプレーする。
【発生防止】害虫を発生させたくない場所にスプレーする。(1平方メートルあたり約5秒噴射)※駆除効果による
本品は強力噴射のため約40秒で全て噴射されます。
農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。
※屋外専用
【対象害虫】
ナメクジ、ムカデ、ハチ、カメムシ、ケムシ、クモ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ゲジゲジ、ヤスデ、コガネムシ、バッタ、ガ、コオロギ、ダンゴムシ、ワラジムシ、タカラダニ、ゴミムシ、カミキリムシ、ユスリカ、ガガンボ、シロアリ、コバエ、ヤケドムシ
付属品 対象害虫アリ・ムカデ・カメムシ・ナメクジ・ゲジゲジ・ヤスデ・コガネムシ・バッタ・コオロギ・ガ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヒアリ・タカラダニ 有効期間最長7ヵ月効果が持続します。使用環境、害虫の種類により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする