NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
フェザーゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69462496
品番
47015
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度
3000
軸径(Φmm)
1.6
外径(mm)
19.0
トラスコ品番
829-3580
幅(mm)
0.8
色
ベージュ
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000