NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
フェザーゴム砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69462505
品番
47021
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
粒度
36
軸径(Φmm)
3.2
外径(mm)
25.4
トラスコ品番
829-3581
幅(mm)
1.5
色
ブラウン
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000