NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
フェザーゴム砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
軸径(Φmm)
9.5
外径(mm)
50.8
粒度
220
注文コード
69462566
品番
47033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
軸径・外径・粒度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
220
軸径(Φmm)
9.5
外径(mm)
50.8
トラスコ品番
829-3586
幅(mm)
1.5
色
ブラウン
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000