47037 フェザーゴム砥石 NSK(ナカニシ) 69462593

フェザーゴム砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 軸径(Φmm)9.5 外径(mm)50.8 粒度8000 注文コード69462593 品番47037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は軸径・外径・粒度など15種類から選べます 他の種類を見る
粒度8000 軸径(Φmm)9.5 外径(mm)50.8 トラスコ品番829-3589 幅(mm)1.5 グリーン 質量(g)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする