NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ハイシャインポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462907
品番
47614
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
粒度
320
軸径(Φmm)
6.00
形状
円筒
外径(mm)
15
トラスコ品番
829-3624
幅(mm)
20
色
バイオレット
質量(g)
190
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
63
砥粒
WA