NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ハイシャインポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69462925
品番
47622
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
6.00
形状
円筒
外径(mm)
20
トラスコ品番
829-3626
幅(mm)
25
色
ブルー
質量(g)
318
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
55
砥粒
WA