ハイシャインポリッシャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 形状円筒 軸径(Φmm)6.00 外径(mm)20 注文コード69462943 品番47624
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は形状・軸径・外径など35種類から選べます 他の種類を見る
粒度320 軸径(Φmm)6.00 形状円筒 外径(mm)20 トラスコ品番829-3628 幅(mm)25 バイオレット 質量(g)318 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)55 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする