NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ファイバーサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69463178
品番
48684
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
400
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
10
トラスコ品番
831-4595
幅(mm)
10
色
グリーン
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
45